Akumulatorski žebljalnik, Oznaka proizvajalca: J-551

Št. art.: 078409 J-551
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca J-214
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Največja globina pribijanja sponk 14 mm
Primerni tip sponk D, G, E
Masa 2,7 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Žebljalniki
Izvedba Akumulatorski žebljalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078409 J-551
EAN/GTIN 4009729079331
Proizvajalec/odgovorna oseba Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Opis

Izvedba:

Za uporabo prijazni in ergonomični profesionalni žebljalniki za precizno pribijanje sponk iz fine ali ploščate žice ter žebljev.
  • Sistem polnjenja na spodnji strani za hitro in neproblematično polnjenje.
  • Distančni nastavek za vzporedno pribijanje sponk.
  • Nastavljanje sile pribijanja.
  • Patentirana varnostna zapora.
  • Za dober dostop tudi na ozkih mestih.
  • Odprtina za nadzor napolnjenosti.
Zmogljiv, profesionalni akumulatorski žebljalnik za popolno pritrjevanje najrazličnejših materialov.

Obseg dobave:

Vključno z 1 akumulatorjem 18V 2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, sponkami za žebljalnik in transportnim kovčkom.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje nadete pod art. 073870.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov