{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Pakiranje | Transportni kovček | |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip HB 18 V | |
| Oznaka proizvajalca | M18FHZ-502X | |
| Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Kapaciteta akumulatorja | 12 Ah | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Dolžina hoda | 28,6 mm | |
| Število hodov | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
| Masa | 5,5 kg | |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 22,2 m/s2 | |
| Posebnosti | FIXTEC, LED | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta izdelka | Žaga |
| Številka izdelka | 078220 M18FSX | |
| EAN/GTIN | 4058546563417 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |