{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 12 V | |
| Oznaka proizvajalca | M12FCOT-0 | |
| Napajanje | Akumulatorska | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
| Napetost akumulatorja | 12 V | |
| Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
| Maksimalni ⌀ plošče | 76 mm | |
| ⌀ izvrtine lista za žago | 10 mm | |
| Največja globina rezanja | 16,3 mm | |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 2,9 m/s2 | |
| Masa | 1 kg | |
| Vrsta izdelka | Žaga |
| Številka izdelka | 078204 M12FCOT-0 | |
| EAN/GTIN | 4058546225636 | |
| Številka proizvajalca | 4933464618 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |