{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | PE 14-1 180 | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Poraba moči | 1.400 W | |
| Območje števila vrtljajev | 250 min-1 - 1.380 min-1 | |
| Vpenjalo za orodje | M14 | |
| Maksimalni ⌀ polirnega orodja | 250 mm | |
| Masa | 2,3 kg | |
| Dolžina | 405 mm | |
| Širina | 117 mm | |
| Dolžina kabla | 4 m | |
| Vrsta izdelka | Polirni stroj |
| Številka izdelka | 077771 PE14-118 | |
| EAN/GTIN | 4030293166806 | |
| Številka proizvajalca | 395749 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 STEINHEIM AN DER MURR, Deutschland, www.flex-tools.com |