{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | XCE 10-8 125 | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Poraba moči | 1.010 W | |
| Območje števila vrtljajev | 140 min-1 - 430 min-1 | |
| Maksimalni ⌀ polirnega orodja | 160 mm | |
| Masa | 2,6 kg | |
| Dolžina kabla | 4 m | |
| Vrsta izdelka | Polirni stroj |
| Številka izdelka | 077771 XCE10-8125 | |
| EAN/GTIN | 4030293180550 | |
| Številka proizvajalca | 418072 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 STEINHEIM AN DER MURR, Deutschland, www.flex-tools.com |