{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Pakiranje | Transportni kovček | |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V | |
| Oznaka proizvajalca | M18 FMDP-0C | |
| Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Kapaciteta akumulatorja | 5 Ah | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Maksimalno število vrtljajev | 400 min-1 - 690 min-1 | |
| Oblika vpenjala za orodja | 19 mm Weldon | |
| Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
| Globina vrtanja | Sveder za vrtanje z jedrom v jeklo maksimalno 50 mm | |
| Maksimalni ⌀ grezenja | 38 mm | |
| Maksimalni ⌀ povrtavanja | 18 mm | |
| Dolžina magnetne noge | 170 mm | |
| Širina magnetne noge | 65 mm | |
| Višina | 552 mm | |
| Delovni hod | 146 mm | |
| Masa | 13,9 kg | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Vrsta izdelka | Vrtalni stroj |
| Številka izdelka | 076528 M18FMDP | |
| EAN/GTIN | 4002395136650 | |
| Številka proizvajalca | 4933451012 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |