{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Pakiranje | Sistemski kovček (HD=Heavy Duty) | |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 12 V | |
| Oznaka proizvajalca | M12FCIWF12G3-502X | |
| Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Kapaciteta akumulatorja | 5 Ah | |
| Napetost akumulatorja | 12 V | |
| Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji | 542 Nm | |
| Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M16 | |
| Število udarcev, stopnja 1 | 0 min-1 - 1.500 min-1 | |
| Število udarcev, stopnja 2 | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
| Število udarcev, stopnja 3 | 0 min-1 - 3.300 min-1 | |
| Profil vpenjala za orodje | Zunanji 4-kotnik | |
| Mere vpenjala za orodja | 1/2 col | |
| Masa | 1 kg | |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 1,5 m/s2 | |
| Tipična uporaba | Heavy Duty | |
| Vrsta izdelka | Udarni vijačnik |
| Številka izdelka | 074014 M12CIWF125 | |
| EAN/GTIN | 4058546483265 | |
| Številka proizvajalca | 4933493455 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |