{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V | |
| Oznaka proizvajalca | M18SLED-0 | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
| Cona ATEX | brez | |
| Svetlobni tok | 1.250 lm | |
| Svetlobni tok, stopnja 2 | 1.200 lm | |
| Napajanje | Akumulatorska | |
| Sijalke | LED modul | |
| Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Masa brez akumulatorja | 1.000 g | |
| Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
| Številka izdelka | 073211 M18SLED | |
| EAN/GTIN | 4002395287147 | |
| Številka proizvajalca | 4933459159 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |