{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 14 V | |
| Oznaka proizvajalca | ASM 14-6 | |
| Izvedba motorja | EC-motor brez ščetk | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Napetost akumulatorja | 14,4 V | |
| Območje vrtilnega momenta | 1,2 Nm - 6 Nm | |
| Območje števila vrtljajev | 50 min-1 - 600 min-1 | |
| Vpenjalo za orodje | 1/4-colski HEX (E 6,3) | |
| Izvedba | Vijačnik s sredinskim ročajem | |
| Masa vključno z akumulatorjem | 1,3 kg | |
| Blokada pred ponovnim zagonom | Da | |
| Napajanje | Akumulatorska | |
| Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
| Številka izdelka | 071109 711228 | |
| EAN/GTIN | 4014586876238 | |
| Številka proizvajalca | 71122800950 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |