{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip HB 18 V; Milwaukee tip B 18 V | |
| Oznaka proizvajalca | M18CV-0 | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Prostornina zbiralnika | 2,5 l | |
| Dolžina sesalne cevi | 1,2 m | |
| Volumenski tok | 1.019 l/min | |
| Masa brez akumulatorja | 1,6 kg | |
| Vrsta izdelka | Odsesavanje |
| Številka izdelka | 070233 M18CV-0 | |
| EAN/GTIN | 4002395289998 | |
| Številka proizvajalca | 4933459204 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |