{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Merilno območje | 18 mm - 150 mm | |
| Natančnost ponovitve brez merilne ure | 0,5 µm | |
| Merilna globina | 100 mm - 150 mm | |
| Število preciznih merilnikov | 3 | |
| Število merilnih nastavkov | 26 | |
| Število merilnih ploščic | 4 | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |
| Številka izdelka | 435207 18-150 | |
| EAN/GTIN | 4946368855523 | |
| Številka proizvajalca | 511-921-20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |