{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Nenn-⌀ DC | 5,99 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Toleranz | 0 / 0,004 | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
| Schneidenlänge Lc | 12 mm | |
| Auskraglänge L1 | 35 mm | |
| Gesamtlänge L | 75 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 4 | |
| Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/U | |
| empfohlener Bohr-⌀ in Stahl < 1100 N/mm2 | 5,9 mm | |
| Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm | |
| Schafttoleranz | h6 | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Reibahle |
| Article number | 164362 5,99 | |
| EAN / GTIN | 4045197363176 | |
| Manufacturer number | 164362 5,99 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |