{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ⌀ nom. DC | 9,97 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| tolerancja | 0 / 0,004 | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
| długość ostrzy Lc | 20 mm | |
| Długość wysięgu L1 | 76 mm | |
| długość całkowita L | 120 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 6 | |
| ⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
| posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/obr. | |
| zalecana ⌀ otworu w stali< 1100 N/mm2 | 9,8 mm | |
| Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
| Article number | 164362 9,97 | |
| EAN / GTIN | 4045197363275 | |
| Manufacturer number | 164362 9,97 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |