This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Schweißerschutz-Latzhose Splash, anthrazit / rot, Konfektionsgröße DE: 110

Article no.: 091486 110
Size guide

Size guide

ROFA Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand ROFA

Normal men's size
Order size DE Size FR/ES Size IT Waist measurement cm Sleeve length cm Inside leg measurement cm Height cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Slim men's sizes
Order size DE Size FR/ES Size IT Waist measurement cm Sleeve length cm Inside leg measurement cm Height cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Stocky men's size
Order size DE Size FR/ES Size IT Waist measurement cm Sleeve length cm Inside leg measurement cm Height cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Men's size
Size INT Waist measurement cm Sleeve length cm Inside leg measurement cm Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

This is how to measure

Select article variation and quantity

Konfektionsgröße DE Price per Stück (incl. VAT)

Availability

  • Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 525
  • Waschen: Industriewäsche geeignet
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Serie Splash
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 100% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 525 g/m2
Waschen Industriewäsche geeignet
Kleidung gemäß DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Farbe anthrazit / rot
Konfektionsgröße DE 110
Größe FR 48L
Größe IT 48L
Produktart Schweißerschutzhose

Identification & Classification

Article number 091486 110
Manufacturer number 952162 547 GR. 110
Manufacturer/responsible person rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de

Description

Ausführung:

Hochwertiger Schweißerschutz im modernen, zweifarbigen Design. Ständiger und optimaler Flammschutz bei Schweißarbeiten. Angenehmer Tragekomfort bei gleichzeitig hohem Schutz. Hohe Farbechtheit auf Grund von Indanthrenfärbung. Die schwere Gewebequalität von 525 g/m2 ist besonders für intensive Schweißarbeiten prädestiniert. Permanenter Flammschutz − auch nach 100 Wäschen gemäß EN ISO 15797.
Latzhose der Bekleidungsserie Splash.
  • Längenverstellbarer Träger mit Stretchmaterial.
  • Weitenverstellbarer Bund.
  • Integrierte Knietaschen.

Norm:

  • EN ISO 11611, Klasse 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Hinweis:

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.
Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.
Schweißerschutz-Latzhose in dunkelanthrazit / grau mit Textilgrammatur 330 g/m² zertifiziert nach EN 11611, Klasse 1 unter Nr. 091487.

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart