{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Splash | |
| Geschlecht | Herren | |
| Gewebezusammensetzung | 100% Baumwolle | |
| Materialgrammatur / Gewebedichte | 525 g/m2 | |
| Waschen | Industriewäsche geeignet | |
| Kleidung gemäß | DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
| Farbe | anthrazit / rot | |
| Konfektionsgröße DE | 98 | |
| Größe FR | 42L | |
| Größe IT | 42L | |
| Produktart | Schweißerschutzhose |
| Article number | 091486 98 | |
| EAN / GTIN | 4057121030412 | |
| Manufacturer number | 952162 547 GR. 98 | |
| Manufacturer/responsible person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |