{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ⌀ dents DC | 6 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | HSS Co 8 | |
| Norme | DIN 844 B | |
| Profil de fraise | NR | |
| Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
| Nombre de dents Z | 4 | |
| Angle d'hélice | 30 degré | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
| Longueur totale L | 63 mm | |
| ⌀ queue Ds | 6 mm | |
| Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Article number | 192650 6M | |
| EAN / GTIN | 4045197107459 | |
| Manufacturer number | 192650 6M | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |