{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 9 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | HSS Co 8 | |
| Norm | DIN 844 B | |
| Fräsprofil | NR | |
| Toleranz Nenn-⌀ | js12 | |
| Zähnezahl Z | 4 | |
| Spiralwinkel | 30 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
| Gesamtlänge L | 69 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Eckenfasenbreite bei 45° | 0,4 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,009 mm | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Eckfräser |
| Article number | 192650 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197107497 | |
| Manufacturer number | 192650 9 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |