{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
| höjd | 26 mm | |
| Bredd | 75 mm | |
| Djup | 75 mm | |
| bredd i E | 4,5 E | |
| djup i E | 4,5 E | |
| Delningsmöjlighet | 1 fast mellanvägg | |
| Antal behållare för att fylla en låda i storleken 36×36 E | 64 | |
| passar till lådor med fronthöjd | ≥ 50 mm | |
| Material | Polystyrol | |
| Färg | röd | |
| Handtag | Nej | |
| förberedd för lock | Nej | |
| förberedd för fönster | Nej | |
| förberedd för fönster som förvaringsdelare | Nej | |
| Stapelbar | Nej | |
| Produktslag | Smådelslådor |
| Artikelnummer | 960650 26/0 | |
| EAN/GTIN | 4045197435385 | |
| Tillverkarens nummer | 960650 26/0 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |