{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
| bredd × djup i E | 54×36 E | |
| tråghöjd | 26 mm | |
| Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
| passar till utdragslådor med fronthöjd | ≥ 50 mm | |
| passar till lådor med bredd i E | 54E | |
| passar till lådor med djup i E | 36E | |
| Material | ABS-plast | |
| Produktslag | Urtag utdragslåda |
| Artikelnummer | 960379 M4+3 | |
| EAN/GTIN | 4045197372222 | |
| Tillverkarens nummer | 960379 M4+3 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |