{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| passar för arbetsplatsinredning | Arbetsbänk | |
| höjd | 33 mm | |
| Bredd | 60 mm | |
| bredd i E | 6 E | |
| Delningsenhet | 1 E = 10 mm | |
| vinklat fäste för etiketthållare | Nej | |
| passar till lådor med fronthöjd | 60; 80 mm | |
| Material | Aluminium | |
| Fixering på lådbotten | nej | |
| Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
| Artikelnummer | 960040 33X60 | |
| EAN/GTIN | 4045197327512 | |
| Tillverkarens nummer | 960040 33X60 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |