• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Delningspanel, höjd×Bredd: 73X60mm

Art-nr.: 960040 73X60
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
84 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

höjd×Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • passar för arbetsplatsinredning: Arbetsbänk

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för arbetsplatsinredning Arbetsbänk
höjd 73 mm
Bredd 60 mm
bredd i E 6 E
Delningsenhet 1 E = 10 mm
vinklat fäste för etiketthållare Nej
passar till lådor med fronthöjd 100; 120 mm
Material Aluminium
Fixering på lådbotten nej
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 960040 73X60
EAN/GTIN 4045197327581
Tillverkarens nummer 960040 73X60
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Användningsdata:

För ytterligare indelning av lådorna i kombination med slitsade skiljeväggar nr 960030.

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen