• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sockel för skåp, djup 28G, Höjd 50 mm, Hurtsbredd i G: 20

Art-nr.: 958170 20
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Hurtsbredd i G Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 50 mm
Bredd 500 mm
Djup 700 mm
Passar till hurtsbredd i G 20
Passar till hurtsdjup i G 28
Produktslag Socklar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 958170 20
EAN/GTIN 4062406545123
Tillverkarens nummer 958170 20
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Sockel 50 mm hög.
Sockel av stålplåt för placering under hurts.

Passar till:

Skåp nr 941001941077; nr 942701942767.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Skåp får inte flyttas när de är lastade.
Sockeln är säkerhetstekniskt inte godkänd för transport med palltruck.

Warning:

Avsedd användning
  • Beakta kombinationsmöjligheterna enligt Tekniska data.
  • Nr 958065 stl. 30,40; 958066 stl. 30, 40; 958085 stl. 30, 40, 50, 60; 958086 stl. 30, 40, 50, 60; 958146 stl. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Genom att ta av panelen kan skåpet transporteras med lyftvagn.
  • Montera enbart i de tillhörande hålen.
  • Observera maximala bärförmågor.

Olämplig användning