• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sockel djup 26G, Höjd 100 mm, Hurtsbredd i G: 16

Art-nr.: 958015 16
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Hurtsbredd i G Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 100 mm
Bredd 400 mm
Djup 650 mm
Passar till hurtsbredd i G 16
Passar till hurtsdjup i G 26
Produktslag Socklar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 958015 16
EAN/GTIN 4062406133047
Tillverkarens nummer 958015 16
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Sockel av stålplåt för placering under hurts från grupp 92.
Sockel 100 mm hög.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.