• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum, Antal verktyg: 38

Art-nr.: 953829 38
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×20
  • fyrkantsfäste: 1/4; 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×20
fyrkantsfäste 1/4 tum; 1/2 tum
Bredd 250 mm
Djup 500 mm
bredd i G 10
djup i G 20
Antal verktyg 38
Utförande med hylsnyckel
vikt 3,793 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 953829 38
EAN/GTIN 2050002042025
Tillverkare/ansvarig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinlägg nr 952001 storlek 953829: 1 st.
STAHLWILLE sexkantinsats 1/4 tum nr 631000 storlek 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: 1 st vard.
STAHLWILLE sexkantskruvdragarinsats 1/4 tum nr 631700 storlek 3; 4; 5: 1 st vard.
STAHLWILLE spärrnyckel omkopplingsbar 1/4 tum nr 632000 storlek 1/4: 1 st.
STAHLWILLE förlängning 1/4 tum nr 632400 storlek 50; 150: 1 st vard.
STAHLWILLE instickshandtag 1/4 tum nr 632800 storlek 150: 1 st.
STAHLWILLE T-handtag 1/4 tum Alloy nr 633000 storlek 116: 1 st.
STAHLWILLE kardanknut 1/4 tum nr 633500 storlek 1/4: 1 st.
STAHLWILLE spärrnyckel omkopplingsbar 1/2 tum nr 640100 storlek 1/2: 1 st.
STAHLWILLE förlängning 1/2 tum nr 641000 storlek 130; 255: 1 st vard.
STAHLWILLE T-handtag 1/2 tum Alloy nr 641300 storlek 300: 1 st.
STAHLWILLE kardanknut 1/2 tum Alloy nr 641600 storlek 1/2: 1 st.
STAHLWILLE 12-kantinsats 1/2 tum nr 642200 storlek 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: 1 st vard.
STAHLWILLE sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum nr 643200 storlek 6; 8; 10; 12; 14: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen