• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Instickshandtag 1/4 tum, totallängd: 150mm

Art-nr.: 632800 150
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
119 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 1/4 tum
totallängd 150 mm
Produktslag hylsnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 632800 150
EAN/GTIN 4018754012299
Tillverkarens nummer 11050010
Tillverkare/ansvarig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Utförande:

Med slagtåligt plastskaft.
Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.

Norm:

DIN 3122-E 6,3
Robust spärrnyckel i kort, slank form. Särskilt lämpad för trånga utrymmen. Med ergonomiskt fingerstöd i handtagets ände. Vinklade 15°.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.