{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Materialtjocklek | 0,9 mm | |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg | |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
| Höjdinställning i raster | 25 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd | 1 000 mm | |
| Bredd | 1 000 mm | |
| Djup | 700 mm | |
| bredd i G | 40 | |
| djup i G | 28 | |
| effektiv höjd | 845 mm | |
| antal hyllor | 1 | |
| Skåptyp | Basskåp | |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
| ComfortClose | Nej | |
| Handtag positionering | upptill | |
| vikt | 81 kg | |
| Produktslag | Storvolymskåp |
| Artikelnummer | 941021 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406071486 | |
| Tillverkarens nummer | 941021 1000 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |