{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 | |
| höjd | 988 mm | |
| Längd | 1 510 mm | |
| Bredd | 700 mm | |
| lastplanens längd | 592 mm | |
| lastplanens bredd | 697 mm | |
| ⌀ hjul | 200 mm | |
| Broms | Ja | |
| Lastytans lastkapacitet | 50 kg | |
| lyftförmåga | 200 kg | |
| Material täckplatta | Bambu | |
| Material hjul | Spårfri TPU-löpyta | |
| vikt | 47 kg | |
| Produktslag | Sparkcykel |
| Artikelnummer | 915650 CS | |
| EAN/GTIN | 4069515040761 | |
| Tillverkarens nummer | 915650 CS | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |