• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 – 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År! Läs mer

Lådpåbyggnad för Cargo Scooter, 20×16G, Antal lådor: 3

Art-nr.: 915660 3
Ny produkt
Pris per 1 st. (SEK 1703,00 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
17 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Antal lådor Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 20
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×16
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga låda/utdragshylla 20 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådor med individuell låsning Enhands
Lådornas effektiva yta i G 20×16
Cylinderlås modulär låscylinder
höjd 500 mm
Bredd 600 mm
Djup 500 mm
invändig bredd 500 mm
effektivt djup 400 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 16
Antal lådor 3
vikt 8 kg
Produktslag Verktygsskåp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 915660 3
EAN/GTIN 4069515040303
Tillverkarens nummer 915660 3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Lådpåbyggnad för Cargo Scooter av robust stålplåtshölje. Till 100 % utdragbara lådor med 20 kg lastkapacitet, grepplister i aluminium med utbytbara och återanvändbara märkremsor. Centralt låsbar med knappnålscylinderlås i låspanelen.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 125, 200

Leveransinnehåll:

Lådpåbyggnad med fästplatta för Cargo Scooter.

Lackering:

Tvåfärgat, pulverbelagt, silver i kombination med antracit RAL 7016

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen