{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 40 kg | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Lådutdrag | Utdragsspärr | |
| Lådor med individuell låsning | Enhands | |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 20×16G | |
| Lådornas effektiva yta i G | 20×16 | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| höjd | 1 000 mm | |
| Bredd | 800 mm | |
| Djup | 500 mm | |
| lådornas effektiva bredd | 500 mm | |
| lådornas effektiva djup | 400 mm | |
| lådornas effektiva bredd i G | 20 | |
| lådornas effektiva djup i G | 16 | |
| Antal lådor | 5 | |
| vikt | 68,2 kg | |
| Produktslag | Verkstadsvagn |
| Artikelnummer | 914540 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197892188 | |
| Tillverkarens nummer | 914540 5 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |