• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Insticksskiljeväggar, bredd 4G, passar lådor med fronthöjd: 75mm

Art-nr.: 951741 75
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    13,32 SEK / 1 st.
  • Från 5st.
    11,10 SEK / 1 st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
13 934 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar lådor med fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 50 mm
Bredd 100 mm
bredd i G 4
passar till lådor med fronthöjd 75 mm
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 951741 75
EAN/GTIN 4062406136918
Tillverkarens nummer 951741 75
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Skiljeväggar av plast att sticka in i de slitsade skiljelisterna för ytterligare indelning av lådorna.

Passar till:

Alla slitsade skiljelister av plast. Var noga med att utdragslådans fronthöjd passar!

Anmärkning:

Insticksskiljeväggarnas effektiva bredd = bredd -12 mm. Exempel nr 951751, bredd 5G: Effektiv bredd = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen