• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Universalgradverktyg / skavstålssortiment i plastlåda 22 delar

Art-nr.: 839954
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
51 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Ange pris 22 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Avgradare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 839954
EAN/GTIN 7290005397868
Tillverkarens nummer NG9500

Benämning

Leveransinnehåll:

Gradverktyg för plåt: 1 st nr 839150
Reservkniv: 1 st. nr 839870
gradverktygshandtag för teleskopskaft: 1 st nr 839890 strl. S
avgradningskniv HSS ⌀ 3,2 mm: vardera 1 st nr 838510 strl. S10; S20; S30; S150
ROTO DRIVE gradningshuvud HSS ⌀ 10,4 mm: 1 st nr 838610 strl 10,4
ROTO DRIVE gradningshuvud HSS ⌀ 4–18 mm: 1 st. nr 838660
gradverktygshandtag för teleskopskaft: 1 st nr 839890 strl. B
teleskopskaft för S-knivar ⌀ 3,2 mm: 1 st. nr 838430
teleskopskaft för N-knivar ⌀ 2,6 mm: 1 st. nr 839170
avgradningskniv HSS ⌀ 2,6 mm: vardera 1 st nr 839010 strl. 1, 2
Teleskopskaft för gradningshuvuden: 1 st. nr 839620
gradningshuvud snabbstål, 20°, ⌀ 20 mm: 1 st nr 839610 strl 20
Teleskopskaft för skärplattor: 1 st. nr 839725
skärplatta för kilspår, 11 mm: 1 st nr 839720 strl 11
Teleskopskaft för skavstål: 1 st. nr 839679
miniskavstål: 1 st. nr 839677
specialskavstål: 1 st. nr 839678
Alu avgradarhandtag för N-klingor ⌀ 2,6 mm: 1 st motsvarande nr 839150