• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Gradningskniv, Typ: S10

Art-nr.: 838510 S10
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
39 720 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 3,2 mm
totallängd 43 mm
Material HSS
Typ S10
kan användas Höger
för gradning av stål, alu
märkning (ytan) svart
Produktslag Klinga

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 838510 S10
EAN/GTIN 7290003234806
Tillverkarens nummer BS1010

Benämning

Anmärkning:

Klingor av typ S kan bara användas med följande verktyg: 838350; 838400; 838410; 838420; och 838430.