Mekanikerkörnare, totallängd: 90mm

Art-nr.: 749200 90
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
355 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 90 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Spetshårdhet ca 59 HRC
Utförande skalle seghärdat
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Körnare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 749200 90
EAN/GTIN 7610733200405
Tillverkarens nummer 705.1

Benämning

Utförande:

Tillverkad av rundstål; skaft med sladd. Helt härdad, speciell slaghuvudseghärdning förhindrar splitter. Specialkvalitet, dvs. högsta möjliga spetshårdhet − ca HRC 59 − i kombination med hög seghet.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.