• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

6 mm utbytesklinga Spår-, eggbredd: 4mm

Art-nr.: 659928 4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
99 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

eggbredd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

eggbredd 4 mm
klingbeteckning 2
mejseltjocklek 0,6 mm
totallängd 170 mm
Effektiv längd 90 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejselhylsor

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 659928 4
EAN/GTIN 7610733225118
Tillverkarens nummer 215.C 2

Benämning

Utförande:

Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.

Passar till:

Momentskruvdragare nr 659906 (t.o.m. kat. 53) / 659908 (t.o.m. kat. 53) / 659911 storlek 80; 250; 500 (t.o.m. kat. 48) / 659912 storlek 200; 500 / 659918 / 659956 storlek 200; 500 (t.o.m.kat. 55) / 659957 storlek 200; 500 (t.o.m. kat. 55) / 659958 storlek 200; 500 och montageskruvdragarsortiment nr 625441 / 667532 (t.o.m. kat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Anmärkning:

Fler utbytesklingor under nr 659921659924.