• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skruvdragarsortiment med 2K-Swissgrip-handtag ESD, Antal delar: 10

Art-nr.: 667605 10
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
165 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SwissGrip ESD växelhandtag
Antal delar 10
Antal skruvmejslar 8
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Drivprofil Spårskruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips
Det finns en brotschklinga Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 667605 10
EAN/GTIN 7610733269570
Tillverkarens nummer 8215.ESD

Benämning

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen för fäste av olika klingor, mycket greppsäkert även med oljiga händer. Lämplig för ESD.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Spårklingor med parallell förskjuten egg som passar exakt till normerade skruvspår. Krysspårklingornas spetsar är måttnoggrant frästa. Förnicklad och förkromad yta, svart spets.

Innehåll:

spårklingor nr 659928: storlek 4; 5,5; 6,5; 8
Klingor för Phillips nr 659921: storlek 1 och 2
brotschklinga nr 667640: 1 st
finmekanikermejslar (spår) nr 664415: storlek 2,5 och 3
plasthandtag: 1 st

Leveransinnehåll:

Inklusive textilfodral.