• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Nyckelfilsats, 6 delar i plastfodral

Art-nr.: 518930
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
437 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 7283

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 7283
Antal nyckelfilar 6
Produktslag Nyckelfil

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 518930
EAN/GTIN 2050001029775
Tillverkare/ansvarig person Willi Rodewies u. Söhne Feilen und Werkzeuge GmbH, Neuenbergstraße 28, 51789 LINDLAR-SCHEEL, Deutschland, www.wrs-feilen.de

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Nyckelfilarna tillverkas i precisionsautomater. De garanterar hög slipeffekt och lång brukstid. Ämnena stansas och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen. Nyckelfilar garanterar släta filytor.
Nyckelfilsats 6 delar med 1 nyckelfil av varje − flat spetsig, ansats, halvrund, rund, trekant, fyrkant. Längd utan tånge 100 mm, huggning 2.
Med filskaft av hårdträ.