• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Ytjämnhetsmätare, Typ: ST1

Art-nr.: 499030 ST1

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt mätområde 350 µm
maximaltmätområde 0,014 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
datautgång USB-gränssnitt
ytjämnhetsstandarder DIN / ISO / JIS / ASME
mätsträcka längdavkänning 1,75 / 5,6 / 17,5 mm
avkänningshastighet 0,5 mm/s
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081575 LR6
drivenhetens längd 82 mm
drivenhetens bredd 34 mm
drivenhetens höjd 59 mm
analysenhetens längd 190 mm
analysenhetens bredd 140 mm
analysenhetens höjd 86 mm
vikt, drivenhet 0,3 kg
vikt, analysenhet 1 kg
Produktslag Ytråhetsmätare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 499030 ST1
EAN/GTIN 4045197492753
Tillverkarens nummer 499030 ST1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Mobil ytjämnhetsmätare för noggrann och normerad ytjämnhetsmätning och dokumentation enligt stiftkalkeringsmetoden. Batteri- och nätdrift, inbyggd skrivare och minnesplats för upp till 40 000 mätvärden och 30 profiler gör den idealisk för både mobil användning inom produktion och stationärt arbete i mätrum. Alla vanliga parametrar och kurvor enligt DIN / ISO / JIS kan användas för utvärdering av en uppmätt profil.
  • Mätområde upp till 350 µm (0,014 tum).
  • Normer: ISO / ASME / JIS och MOTIF omkopplingsbar.
  • Avkänningssträckor enligt DIN EN ISO 4288 / ASME B46. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 tum, 0,22 tum, 0,7 tum) enligt EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Antalet enkelmätsträckor kan väljas från 1 till 5.
  • Automatiskt normenligt val av filter och avkänningssträcka.
  • Faskorrekt Gaussfilter enligt DIN EN ISO 16610-21 (ersätter DIN EN ISO 11562).
  • Cutoff 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0,010 tum, 0,032 tum, 0,100 tum).
  • Förkortad cutoff kan väljas.
  • Parametrar enligt DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Toleransövervakning på display och i protokoll.
  • Automatisk eller fast inställbar skalindelning.
  • Utskrift av R-profil (ISO / ASME / JIS), P-profil (MOTIF), materialandelskurva, resultatprotokoll.
  • Uppgift om datum och/eller klockslag för mätningarna.
  • Dynamisk kalibreringsfunktion.
  • Spärr och/eller lösenordsskydd för apparatinställningar.

Leveransinnehåll:

Ytnormal nr 499580 storlek PRN10 med fabrikskalibreringsintyg, analysenhet, drivenhet, anslutningskabel nr 499036, givare nr 499004 storlek 6−350, givarskydd med prismatisk undersida nr 499038, handprisma med 1 par fötter för höjdjustering, fäste för höjdrits (hål-⌀ 8 mm), nätaggregat med adaptrar, USB-kabel, 1 rulle termopapper nr 499510 storlek H1, axelrem och förvaringsväska.

Specialtillbehör:

Reserv- resp. specialgivare 499004, givarförlängare nr 499008, mätstativ nr 499011 eller nr 498857 samt passande hållare för drivenhet nr 499035. Analysprogramvara Explorer nr 498847.

Reservdel:

Batterinr 499549.