• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Mätstativ ST-D

Art-nr.: 499011
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjdinställningsområde, mätpelare 300 mm
basens längd 175 mm
basens bredd 190 mm
totalhöjd 385 mm
Produktslag Mätstativ

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 499011
EAN/GTIN 2050001958389
Tillverkarens nummer 6710803
Tillverkare/ansvarig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Benämning

Utförande:

Mätstativ med stabil fot. Höjdinställning av drivenhetens hållare med ratt.

Passar till:

Ytjämnhetsmätare 499021 storlek ST2; 499022 storlek ST2, nr 498835 storlek PS10, nr 499001 storlek M300, nr 499002 storlek M310; 499003 storlek M310, nr 499041 storlek M400, nr 499042 storlek M410, nr 499043 storlek M410.