• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Ytråhetsmätare, Typ: M300

Art-nr.: 499001 M300

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt mätområde 350 µm
maximaltmätområde 0,014 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
datautgång USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt
ytjämnhetsstandarder DIN / ISO / JIS / ASME
mätsträcka längdavkänning 1,75 / 5,6 / 17,5 mm
avkänningshastighet 0,5 mm/s
Energiförsörjning Batteridriven
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 499549
drivenhetens längd 130 mm
drivenhetens bredd 70 mm
drivenhetens höjd 50 mm
analysenhetens längd 190 mm
analysenhetens bredd 140 mm
analysenhetens höjd 75 mm
vikt, drivenhet 0,3 kg
vikt, analysenhet 1 kg
Produktslag Ytråhetsmätare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 499001 M300
Tillverkarens nummer 6910401
Tillverkare/ansvarig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Benämning

Utförande:

Mobil ytjämnhetsmätare för noggrann och normerad ytjämnhetsmätning och dokumentation i kombination med hög mobilitet. Trådlös Bluetooth-förbindelse mellan analysenheten och drivenheten ger stor flexibilitet för genomförande av olika mätuppgifter. Mätteknikern kan arbeta med drivenheten på mätstället − analysenheten står säkert placerad på ett annat ställe. Mätförloppet kan startas antingen från analysenheten eller på plats vid drivenheten. Dessutom kan man ansluta flera drivenheter till en och samma analysenhet och styra dem var för sig.
  • Avkänningssträckor enligt DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 tum, 0,22 tum, 0,7 tum) enligt EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
  • Antalet separata mätsträckor kan väljas mellan 1 och 5.
  • Normerat filter och mätsträcka väljs automatiskt
  • Faskorrekt Gaussfilter enligt DIN EN ISO 16610-210 (ersätter DIN EN ISO 11562).
  • Cutoff 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0.010 tum, 0.032 tum, 0.100 tum).
  • Förkortad cutoff kan väljas.
  • Parametrar enligt DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Toleransövervakning på display och i protokoll.
  • Automatisk eller fast inställbar skala.
  • Utskrifter av R-profil (ISO / ASME / JIS), P-profil (MOTIF), materialandelskurva, resultatprotokoll.
  • Datum och/eller klockslag för mätningen anges.
  • Inbyggt minne för resultat från ca 40000 mätningar och 30 profiler.
  • Dynamisk kalibreringsfunktion.
  • Kalibreringsstandard integrerad i drivenheten (uttagbar).
  • Spärr och/eller lösenordsskydd för instrumentinställningarna.
  • Lagring av mätprogram.

Leveransinnehåll:

Analysenhet, drivenhet med USB-kabel 1,5 m, kabel för anslutning av drivenheten till grundenheten, givare nr 499004 storlek  6-350, givarskydd med prismatisk undersida, givarskydd för hål över ⌀ 10 mm, gavelprisma, höjdjustering, nätaggregat med adaptrar, ytnormal inklusive fabrikskalibreringsintyg, 1 rulle termopapper nr 499510 storlek H1, axelrem och förvaringsväska.

Specialtillbehör:

Reserv- resp. specialgivare 499004, givarförlängare nr 499008, mätstativ nr 499011 eller nr 498857 samt passande hållare för drivenhet nr 499012. Analysprogramvara Explorer nr 498847, kontaktspetsskydd nr 499038.

Reservdel:

Batterinr 499549.

Observera:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.