• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 – 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År! Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Endoskopsond, flexibel, ⌀ 5,5 mm, sondlängd: 2000mm

Art-nr.: 492938 2000

Välj variant av artikel och antal

sondlängd (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

kameraupplösning 640×480 px
IP-skyddsklass IP 67
Sond-⌀ 5,5 mm
sondlängd 2 000 mm
Produktslag Sond

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 492938 2000
EAN/GTIN 4045197523129
Tillverkarens nummer 492938 2000
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Robust, vattentätt sondhuvud (IP67) av rostfritt stål med dimmbara, vita lysdioder. Blickriktning 0°.
Bildöppningsvinkel 56°.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Idealisk för inspektion i svåråtkomliga utrymmen, t.ex. bilindustri: Motor, växellåda, tank, karosseri, instrumentpanel, besiktning. Luftfart: Flygmotorer, turbiner, ledningssystem. Byggindustri: Bedömning av byggnadsstruktur, vattenskador, skadedjursangrepp. Rördragning: Svetsfogar, sökning av främmande föremål, läckage. Hydraulsystem: Cylindrar, läckage. Värme-sanitet-klimat: Ugnar, skorstenar, varmvattenberedare, klimatanläggningar, avloppssystem. Skadedjursbekämpning: Bikupor, getingbon, fågelbon, insektsgångar. Polis, tull: Fordonskontroll, varukontroll.

Passar till:

Alla endoskoputföranden nr 492923; 492924; 492925; 492928.

Specialtillbehör:

Adapter nr 492896 för användning av sonderna med foto- / videoendoskop nr  492890 storlek 2000.
Sondspegel nr 492950, sondkula nr 492952.

Anmärkning:

Ytterligare sondtyper (upp till 30 m) med andra sondhuvud-⌀ och blickriktningar på begäran.
Sond för inspektion av rörledningar:
  • Huvuddiameter: 28 mm
  • Sondlängd: 22 m
  • Bildöppningsvinkel: 150°
  • 8 ljusstarka lysdioder.

Warning:

Avsedd användning
  • Påfyllningsslangen är endast avsedd för påfyllning av fordonstankar med godkända vätskor.
  • Beaktande av tillåtna nedsänkningsdjup och -tider.
  • Korrekt anslutning av alla komponenter.
  • Undvikande av mekaniska belastningar.
  • Beaktande av säkerhetsanvisningarna.

Olämplig användning
  • Överskridande av tillåtna nedsänkningsdjup och -tider.
  • Felaktig hantering och montering.
  • Användning med icke-godkända vätskor.
  • Användning med skadad slang.
  • Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen