• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 – 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År! Läs mer

Videoendoskop utan sond

Art-nr.: 492924
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

inspelningsformat JPEG/AVI (30 fps)
Energiförsörjning Batteridriven
displayupplösning 320×240 px
fokuserad djupskärpa 16 – 60 mm
arbetstemperatur 0 °C - 50 °C
Längd 207 mm
Bredd 118 mm
höjd 38 mm
vikt 0,385 kg
Produktslag Endoskop

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 492924
EAN/GTIN 4045197565402
Tillverkarens nummer 492924
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Basenhet med 3,5 tum LCD-skärm. Zoomläge (1,5 x), bild- och videoinspelningar kan sparas på ett SD-minneskort. USB- och AV-utgång för dataöverföring. Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri (3,7 V).

Leveransinnehåll:

Robust vatten- och dammtät transportväska. SD-minneskort, nätdel (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz) Nr. 492958, USB-datakabel, AV-kabel, rengöringssats, litiumjonbatteri nr 492926.
Utan sond.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen