Skyddshylsa till mäthylsa för MultiCheck Digital, Gänga: M2

Art-nr.: 486515 M2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 0,45 mm
Gänga M13×1 6g
diameter 15 mm
Material 1.4305
Produktslag Skyddshylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 486515 M2
EAN/GTIN 4046122634927
Tillverkarens nummer 232697
Tillverkare/ansvarig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Benämning

Passar till:

Basapparat 486511 storlek 2-10 resp. mäthylsa 486512 storlek 2-10.