• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skyddshylsa till mäthylsa för MultiCheck Digital, Gänga: M12

Art-nr.: 486515 M12
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 1,75 mm
Gänga M22×1 6g
diameter 23,5 mm
Material 1.4305
Produktslag Skyddshylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 486515 M12
EAN/GTIN 4046122634880
Tillverkarens nummer 229763
Tillverkare/ansvarig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Benämning

Passar till:

Basapparat 486511 storlek 12-20 resp. mäthylsa 486512 storlek 12-20.