• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Gängtolk MultiCheck, Gänga: M6

Art-nr.: 486510 M6
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
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 13
  • Gängtyp: M

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 13
Tolktyp Kassationstolk; Gåtolk
Gängtyp M
Gänga M6
Gängstigning 1 mm
avläsning 0,5 mm
Produktslag Gängtolk

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 486510 M6
EAN/GTIN 2050001060792
Tillverkare/ansvarig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Benämning

Utförande:

Motsvarande nr 486000 resp. 486100.
Robust, greppsäker stålstomme med skalförsedd glidhylsa av aluminium för mätning och direkt avläsning av gängdjupet upp till 4×D.

Fördel:

Kontroll av gängtolkens noggrannhet samt gängdjupet i en arbetsoperation. Upp till 50 % insparad tid per provningscykel. Enkelt byte av utnötta håltolkar (monteringssats på begäran).

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502.

Anmärkning:

MultiCheck för grov- och fingängor med nonie (upp till avläsning 0,1 mm) eller med digitaldisplay (upp till avläsning 0,01 mm) inklusive datautgång på begäran (se nr 486511486516).