• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Gänga Gäng-tolk, Gänga: M1

Art-nr.: 486000 M1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

  • 58,21 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 85,54 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 370,66 SEK /st.
  • 665,28 SEK /st.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 13
  • Gängtyp: M

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 13
Tolktyp Kassationstolk; Gåtolk
Kvalitet 6
Toleransområde H
Toleransklass 5H
Gängtyp M
Gänga M1
Gängstigning 0,25 mm
Produktslag Gängtolk

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 486000 M1
EAN/GTIN 2050001690968
Tillverkare/ansvarig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Benämning

Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 − 2299.
Gå- och stoppsida på ett handtag (DIN 2240, del 1, form R). Stoppsidan rödmarkerad.

Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.
Toleransklass 6H (upp till M 1,4 = 5H).

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502.

Anmärkning:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-,UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.