{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| visningsområde | 5 000 | |
| grundnoggrannhet | 0,6 % | |
| mätmetod | RMS | |
| minnesfunktion | HOLD | |
| växelspänning AC | 0,1 mV − 600 V | |
| likspänning DC | 0,1 mV − 600 V | |
| resistans | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
| kapacitet | 10 pF − 100 µF | |
| frekvens | 1 mHz − 5 MHz | |
| överspänningskategori | CAT III 300 V; CAT II 600 V | |
| material hus | Plast | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 2 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 LR44 | |
| Produktslag | Multimeter |
| Artikelnummer | 473300 MMP3 | |
| EAN/GTIN | 4014650440846 | |
| Tillverkarens nummer | 044084 | |
| Tillverkare/ansvarig person | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |