{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| visningsområde | 6 000 | |
| grundnoggrannhet | 0,5 % | |
| kontinuitetsprovning | ja | |
| diodtestning | ja | |
| spänningsgivare (beröringsfri) | ja | |
| mätmetod | TRUE RMS (AC) | |
| minnesfunktion | HOLD; Pmin / Pmax | |
| växelspänning AC | 0,1 mV − 600 V | |
| likspänning DC | 0,1 mV − 600 V | |
| växelström AC | 1 mA − 10 A | |
| likström DC | 0,1 µA − 10 A | |
| resistans | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
| kapacitet | 0,01 nF - 1 mF | |
| frekvens | 0,01 Hz − 50 kHz | |
| temperatur | −40 °C - 400 °C | |
| överspänningskategori | CAT IV 300 V; CAT III 600 V | |
| material hus | Plast | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 2 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
| Produktslag | Multimeter |
| Artikelnummer | 473300 MM5-2 | |
| EAN/GTIN | 4014651440715 | |
| Tillverkarens nummer | 044071 | |
| Tillverkare/ansvarig person | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |