• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Finmätningsvinkelmätare, skenans längd: 150mm

Art-nr.: 453800 150
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 86,17 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 58,64 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 706,11 SEK /st.
  • 1 072,33 SEK /st.
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skenans längd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 360 grad
avläsning 1 bågminut
spindeldelning 1 grad
felgräns ±2 bågminut
skenans längd 150 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Produktslag Vinkelmätare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 453800 150
EAN/GTIN 4045197294616

Benämning

Utförande:

Felfri avläsning. Gradvärdena kan lätt avläsas på en skala 4 × 90° med förstoringsglas. Vinkelminuterna är också lätta att avläsa på en mättrumma med svart skala. Med dubbel skala för båda mätriktningarna. Användarvänlig snabbinställning och fininställning för minutvärden. Bländfritt mattförkromade avläsningsdelar.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 plattvinkel 60×90 mm för justering.

Specialtillbehör:

Klämhållare nr 453520 (för infästning på ritsutrustning nr 445152445222), extravinkel nr 453600.

Reservdel:

Mätskena nr 453510, lupp nr 453820 storlek 2.