{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
| ritshöjd | 300 mm | |
| avläsning | 0,005 mm | |
| felgräns | 0,02 mm | |
| datautgång | Digimatic-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| batterilivslängd cirka | 3 500 h | |
| Mätteknik | digital | |
| fotplattans längd | 135 mm | |
| fotplattans bredd | 91 mm | |
| Produktslag | Höjdmätnings- och ritsapparat |
| Artikelnummer | 445222 300 | |
| EAN/GTIN | 2050001062291 |