Digital mätklocka HCT Avläsning 0,001 mm, mätområde: 12,5mm

Art-nr.: 434342 12,5
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 58,70 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 86,25 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 244,37 SEK /st.
  • 304,27 SEK /st.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Bluetooth®-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Trådlös användning: HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HCT
Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 12,5 mm
omkopplingsbar avläsning 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning 0,00005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,003 mm
datautgång Bluetooth®-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
mätkraft 0,65 – 0,90 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Preset-funktion Ja
Mätteknik digital
material hus Aluminium
Höljes-⌀ 59,5 mm
Husets tjocklek 32,9 mm
ögla på mäturets baksida nej
Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag mätklocka

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 434342 12,5
EAN/GTIN 4062406720193
Tillverkarens nummer 434342 12,5
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Digital mätklocka med robust aluminiumhölje och mycket stor display med integrerade toleranslysdioder i  tre färger. Med extra analogdisplay och knappar för speciell inställning av toleransgränserna. Min/Max/Delta, tolerans, omräkningsfaktor, AutoOff. Måttförinställning (preset) av ett valfritt värde. Räknar riktningsåtervändning. Sparläge och automatisk påslag, absolut system.
 
Utförande med Bluetooth 5.0. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek CR2032.

Specialtillbehör:

Lyftspak nr 434212, reserv- och specialsond nr 434900; 434910, batteripack nr 404310.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "HCT" Visa alla